missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Rotilabo Instrumententablett aus poliertem Melamin

Artikelnummer. 10668783
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
180 mm
208 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
10668783 208 mm -
10193322 180 mm 2 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10668783

Marke: Carl Roth™ P161.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 268 x 208 x 17 mm
Höhe (metrisch) 17 mm
Länge (metrisch) 268 mm
Material Melamin
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 208 mm
Anzahl pro Packung 1 Each
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.