missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Polyethylene All Purpose Rounded Ties
Click to view available options
Länge (metrisch):
140 mm
240 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | All Purpose Rounded Tie |
| Material | Polyethylen |
| Enthält | Practical Snap-on Closure, Can be Opened Repeatedly |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal for closing bag or sack |
| Länge (metrisch) | 140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur