missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Click to view available options
Breite (metrisch):
76 mm
312 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lagerbox |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Form | Rechteckig |
| Kapazität (metrisch) | 30 kg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelecht |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 495 x 315 x 185 mm |
| Länge (metrisch) | 489 mm |
| Breite (metrisch) | 312 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur