missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Handschuhdispenser aus Edelstahl, wandmontiert
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 85 x 135 mm
245 x 100 x 477 mm
Spezifikation
Produkttyp | Wall Dispenser |
Abmessungen (L x B x H) | 245 x 100 x 477 mm |
Länge (metrisch) | 245 mm |
Breite (metrisch) | 100 mm |
Höhe (metrisch) | 477 mm |
Material | Stainless Steel |
Enthält | Dowels and screws |
Menge | 1 Ea. |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'