missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Rotiszint™ Eco Plus™ LSC-Universal Szintillationscocktail
Beschreibung
- Density (D) 0,96
- Boiling point (bp) 290 °C
- Flash point (flp)148 °C
- Melting point (mp)-47 °C
- ADR 9 III; WGK 2
- UN-Nr. 3082
- Very high sample acceptance capacity
- High counting efficiency
- Low photo- and chemoluminescence
- Very good colour- and chemical quench resistance
- Environmentally safe and non-carcinogenic
- Virtually odor- and colourless
- High flash point
- No permeation through plastic vials
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rotiszint eco plus Universalcocktail |
| Siedepunkt | 290 °C |
| Behältertyp | Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hydrophile und lipophile Proben |
| Menge | 5 l |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rotiszint
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2, 6-diisopropylnaphthalene, Nonylphenol, ethoxylated, phenol ethoxylate phosphate ester, 2-(2-butox
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?