missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Rtx™-1701 Capillary Columns

Artikelnummer. 10612683
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke
10612683 30 m 0,53 mm 1 μm
10551622 30 m 0,25 mm 1 μm
12968439 30 m 0,32 mm 0,25 μm
10673273 30 m 0,32 mm 1 μm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10612683

Marke: Restek™ 12055

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

General-Purpose Columns for Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds

  • Mix of cyano and phenyl functional groups increase polarity
  • Offers a different elution order relative to less polar Rtx™-1 or Rtx™-5 columns
  • Ideal for confirmation analysis in combination with an Rtx™-35 or Rtx™-5 column
  • Polymer is fully characterized to ensure long-term reproducibility, column-to-column consistency, and low bleed
  • For Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds

Spezifikation

Max. Temperatur 350 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Cyano and Phenyl
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Rtx™-1701
USP-Typ G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) Crossbond™, Oxygenates Analysis, PCB Congener Analysis, Pesticide Analysis
Partikelgröße 1 μm
Temperaturbereich -20°C to +250/270°C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material Edelstahl
Polarität Mittlere Polarität
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.