missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-1701 Capillary Columns
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Description
- Mix of cyano and phenyl functional groups increase polarity
- Offers a different elution order relative to less polar Rtx™-1 or Rtx™-5 columns
- Ideal for confirmation analysis in combination with an Rtx™-35 or Rtx™-5 column
- Polymer is fully characterized to ensure long-term reproducibility, column-to-column consistency, and low bleed
- For Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds
Spécification
Spécification
| Max. Temperatur | 350 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Cyano and Phenyl |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Rtx™-1701 |
| USP-Typ | G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Crossbond™, Oxygenates Analysis, PCB-Kongener-Analysen, Pestizidanalyse |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | -20°C to +280°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu