missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Gummistopfen mit Bohrungen

Artikelnummer. p-8014869
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12mm
21mm
29mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
17mm
27mm
35mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10480742

Marke: Karl Hecht™ 41591027

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vorgebohrter Gummistopfen mit einer oder zwei Bohrungen. Karl Hecht™ Gummistopfen mit Loch sind in einer Vielzahl gängiger Größen erhältlich.

  • Gummikonstruktion.
  • Vorgefertigte Bohrung(en).

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Innendurchmesser (metrisch) 21 mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Gesamtpositionen 2
Farbe Schwarz
Diameter (Metric) Bottom 21mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 27mm
Material Gummi
Produkttyp Stopfen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt