missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Gummistopfen ohne Loch

Artikelnummer. 10125421
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
9mm
14mm
31mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
8mm
12mm
18mm
38mm
Höhe (metrisch):
19 mm
20 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10125421 9mm 12mm 19 mm 1 Stück
10175511 14mm 18mm 20 mm 1 Stück
10649231 31mm 38mm 35 mm 1 Stück
10421702 4mm 8mm 20 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10125421

Marke: Karl Hecht™ 41590011

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollgummistopfen ohne Loch. Karl Hecht™ Vollgummistopfen in einer Vielzahl von praktischen Größen.

  • Solide Gummikonstruktion.
  • Keine vorgefertigten Löcher.

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 9 mm
Höhe (metrisch) 19 mm
Farbe Schwarz
Diameter (Metric) Bottom 9mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 12mm
Material Gummi
Produkttyp Stopfen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.