missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Gummistopfen ohne Loch

Artikelnummer. p-8014870
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
9mm
14mm
31mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
8mm
12mm
18mm
38mm
Höhe (metrisch):
19 mm
20 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10125421

Marke: Karl Hecht™ 41590011

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollgummistopfen ohne Loch. Karl Hecht™ Vollgummistopfen in einer Vielzahl von praktischen Größen.

  • Solide Gummikonstruktion.
  • Keine vorgefertigten Löcher.

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 9 mm
Höhe (metrisch) 19 mm
Farbe Schwarz
Diameter (Metric) Bottom 9mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 12mm
Material Gummi
Produkttyp Stopfen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt