missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Rxi™-1ms Capillary Columns

Artikelnummer. 15384927
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
Filmdicke:
0,25 μm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15384927

Marke: Restek™ 13320

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nonpolar phase, Crossbond™ 100% dimethyl polysiloxane

  • Fused silica capillary columns with exceptional inertness and reproducible retention
  • Long lifetime
  • Low bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
  • Equivalent to USP G2 phase

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Rxi™-1 MS
USP-Typ G2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Essential Oils Analysis, Essential Oils, Hydrocarbons, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Sulfur Compounds Analysis, Amines, Solvent Impurities Analysis, Simulated Distillation, Oxygenates Analysis, Gasoline Range Organics, Refinery Gases Analysis
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich -60 bis +330/350 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 15 m
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt