missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rxi™-1ms Capillary Columns
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
Filmdicke:
0,25 μm
Beschreibung
- Fused silica capillary columns with exceptional inertness and reproducible retention
- Long lifetime
- Low bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
- Equivalent to USP G2 phase
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Rxi™-1 MS |
| USP-Typ | G2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Essential Oils Analysis, Essential Oils, Hydrocarbons, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Sulfur Compounds Analysis, Amines, Solvent Impurities Analysis, Simulated Distillation, Oxygenates Analysis, Gasoline Range Organics, Refinery Gases Analysis |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | -60 bis +330/350 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Polarität | Unpolar |
| Beschichtung | Quarzglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur