missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-Hydroxy-3-Methylbutanoicsäure 98 % (94% e.e.), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid |
Farbe | Weiß |
Enantiomerenüberschuss | 93% min. (HPLC) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C(CH3)(OH)CH(NH2)COOH |
Menge | 250 mg |
Spezifischer Drehzustand | − 11.75 (25.00°C c=2,6N HCl) |
Spezifische Drehung | − 11.75 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'