missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate of antipsychotics levosulpiride and for the preparation of medicines and other fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt für die antipsychotisches Levosulpirid und zur Herstellung von Arzneimitteln und anderen Feinchemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Säuren, Wasser/Feuchtigkeit, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt für die antipsychotisches Levosulpirid und zur Herstellung von Arzneimitteln und anderen Feinchemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Säuren, Wasser/Feuchtigkeit, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine |
Dichte | 0.919 |
Siedepunkt | 50°C to 54°C |
Flammpunkt | 57°C (135°F) |
Brechungsindex | 1.466 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water. |
Optische Drehung | −95° (c=1 in Methanol) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'