missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sarstedt X500 S-Monovette 27 ml Edta K3 d. 115 mm cap red

Marke:  Sarstedt 05.1167.001

Encompass_Preferred

X500 S-Monovette 27 ml Edta K3 d. 115 mm cap red

Artikelnummer. 10405032

  • 94.86 € / 500 Stück

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • X500 S-Monovette 27 ml Edta K3 d. 115 mm cap red .

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt