missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 232°C to 234°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Formelmasse | 227.78 |
Reinheit (%) | 99% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'