Learn More
(S)-(-)-Propylenoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(S)-(-)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used in making the polyurethane plastics. It finds an application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It is also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(-)-Propylenoxid wird bei der Herstellung von Polyetherpolyolen und Propylenglycol, das bei der Herstellung von Polyurethankunststoffen verwendet wird, häufig eingesetzt. Es findet Anwendung als Desinfektionsmittel für die Sterilisation von verpackten Lebensmitteln und medizinischen Geräten aus Kunststoff. In Kombination mit Ethanol werden biologische Proben für die Elektronenmikroskopie hergestellt. Es wird auch in Modellflugzeugen und Oberflächenfahrzeugen als Glühkraftstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Die Substanz kann unter dem Einfluss von Basen, Säuren und Metallchloriden polymerisieren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-Propylene oxide |
Dichte | 0.829 |
Siedepunkt | 34°C to 35°C |
Flammpunkt | −37°C (−35°F) |
Geruch | Ether-like |
Brechungsindex | 1.367 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1280 |
Beilstein | 79765 |
Merck Index | 14,7856 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only