missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ type 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol.2-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Marke:  asecos™ 3011900230149


Weitere Details : Netto-Gewicht : 410.00000kg

Artikelnummer. 11904886

  • 4476.38 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Platzsparende Falttür: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneter Tür
  • Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
  • Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

 

Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Spezifikation

Spezifikation

1742 mm
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
1050 mm
Pulverbeschichtet glatt
1196 mm
535 kg
Warngelb
1968 mm
Gefaltet, Automatischer Verschluss, Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
1196 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol. 2-90, Modell S90.196.120.FDAC in Goldgelb (RAL 1004), innen mit 6 Ausziehwannen, 1 Bodenwanne (Stahlblech, pulverbeschichtet)
Sicherheitsschrank
1968 mm
524 mm
Stahl
616 x 1196 x 1968 mm
524 x 1050 x 1742 mm
616 mm
616 mm
S90.196.120.FDAC
2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote