Learn More
Sartorius SafetySpace™ verlängerte Filterspitze
SafetySpace™ Spitzen lassen zusätzlichen Platz zwischen Probe und Filter und schützen so vor Kreuzkontamination.
Marke: Sartorius LH-XF781001
187.34 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21716" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Biohit SafetySpace™ Filterspitzen lassen im Vergleich zu herkömmlichen Filterspitzen mehr Platz zwischen Probe und Filter. Dadurch kann jede Art von Flüssigkeit oder jede Pipettiertechnik angewendet werden ohne das Risiko einzugehen, dass die wertvolle Probe in den Filter absorbiert wird. Faktisch garantiert dies 100 % Probenrückgewinnung und somit eine höhere Genauigkeit.
Der sich durch den Luftspalt ergebende Sicherheitsabstand ist besonders in den folgenden Anwendungsfällen nützlich:
- Pipettieren schäumender Flüssigkeiten wie Puffer und Proteine
- Pipettieren von Lösungsmitteln
- Mehrfachdispensierfunktionen elektronischer Pipetten
- Reverses Pipettieren
- Sonstige Anwendungen, die mehr Platz in der Spitze benötigen
Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen und die Filter aus Polyethylen ohne selbstdichtende Zusätze, um jegliche Beeinflussung der Probe und der Ergebnisse zu vermeiden. Die Filterbarriere schützt vor Kreuzkontamination der Probe und/oder der Pipette und reduziert notwendige Wartungen der Pipette.
Durch die Filterbarriere und die zertifizierte Reinheit sind die Spitzen ideal für:
- Molekularbiologie
- Mikrobiologie
- Zellkulturanwendungen
- Arbeiten mit radioaktiven Stoffen
- Der Sicherheitsabstand sorgt für ein geringeres Risiko von Probenabsorption in den Filter
- Filterbarriere vermeidet Kontamination durch Aerosole und Flüssigkeiten
- Die Spitzen sind durch Kompatibilität mit der Optiload Funktion von Sartorius Pipetten leicht aufsetz- und abwerfbar
- Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
- Einfaches Abstimmen auf geeignete Sartorius Pipetten durch farbcodierte Spitzeneinsätze
- Verbesserte Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Spitzen durch informative Racketiketten, die Spitzenvolumen, Produktnummer, Chargennummer und Reinheitsgrad angeben
- Kontaminationsfreies Pipettieren mit zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-freien Spitzen
- Die in Spitzen, Einsätzen und Gestellen verwendeten Materialien sind umweltfreundlich, zu 100 % recycelbar oder können als Energieabfall verbrannt werden
Spezifikation
Frei von DNase, Rnase und Endotoxinen | |
Gefiltert | |
102 mm | |
Präzisions-Flüssigkeitsdosierung | |
Einzelnes Tablett | |
SafetySpace™ |
10 bis 1000 μl | |
Steril | |
Hergestellt nach ISO9001, ISO14001 und ISO13485; Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 8; CE-BZulassung | |
E-Strahl Vorsterilisiert | |
Spitzen | |
Polypropylen |