missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biodesign™ Probenahmepack mit quadratischen Blättern
Zur Verwendung mit CellMicroSieves™
149.00 € - 165.00 €
Spezifikation
Menge | Je |
---|---|
Typ | Probenehmer-Rack |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zellmicrosiebe |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12937477
|
Biodesign™
NSB |
100, 70, 50, 35, 25 μm |
150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12924287
|
Biodesign™
NSA |
200, 100, 50, 25, 8 μm |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12947477
|
Biodesign™
NSC |
50, 35, 20, 15, 8 μm |
165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfilamenten, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich sind. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden.Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Platten und Rollen mit Siebhaltern und Kreisen mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.
- Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
- Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
- Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
- Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
- Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
- Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
- Vorfilter verhindern ein Verstopfen des Hauptfilters
Spezifikation
Je | |
Probenehmer-Rack | |
Zellmicrosiebe |