Learn More
Sartorius Cubas™ MSA Analysewaagen
Spitzentechnologie und Informationsdesign für die ultimative Lösung beim Wiegen. Sartorius Cubis™ MSA Analysewaagen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit und können an individuelle Arbeitsabläufe und Bedingungen angepasst werden. Ablesbarkeit = 0.1 mg
Marke: Sartorius MSA324P-100-DI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
MSE Analysewaagen sind Teil der modularen Cubis-Geräteserie, die eine präzise monolithische Wägezelle der 2. Generation, hergestellt für größere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion, mit der man schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit enthält. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Durch Anpassung an spezifische Laboranwendungen kann auch strengsten Anforderungen nachgekommen werden. Der Anwender kann Wägemodul und Windschutz selbst auswählen und so nur in die notwendige Ausrüstung investieren.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zum Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Die automatische motorisierte Nivellierfunktion ist standardmäßig mit Q-Level ausgestattet und bietet wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos), 9-poliger RS-232C-Anschluss mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-poliger RS-232C-Anschluss sind optional erhältlich.
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
- Schalengröße: 85 x 85 mm
- Spitzentechnologie mit hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
- Schwenk- und abnehmbarer Touchscreen mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für eine ausgezeichnete Wiedergabe von Text und Grafiken
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Komplett personalisierte Anwendungs-Add-Ons und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit (Q-Apps)
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittelwertbildung (Tierwägung), Umrechnung von Masseneinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägung, zweiter Tara-Speicher, individuelle Kennungen (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Touchscreen, keys | |
0.4 mg | |
RS-232 25 Pin, RS232 9 Pin, USB, Ethernet, Bluetoot | |
0.1, 0.2, 0.5 mg | |
Automatic | |
<3 sec. | |
<±0.15, 0.2, 0.4 mg | |
±1 ppm/K | |
41°F to 104°F | |
200 g | |
3.3 in. | |
14.6 in. | |
37.1 cm | |
16.1 in. | |
3.3 in. | |
20.3 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
15 w | |
50/60 Hz |
200 + 100 (E2) | |
ISO, FDA/USP, GxP | |
TFT | |
Automatic Motorized Glass Draft Shield with Integrated Ionizer | |
<±0.5 mg | |
324P | |
100 mg | |
<1 sec. | |
5°C to 40°C | |
Analytical Balance | |
8.5 cm | |
10.28 in. | |
26.1 cm | |
8 in. | |
41 cm | |
8.5 cm | |
100/240 V | |
1 A |