Learn More
Sartorius Sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter: 1.2μm
Membranfilter für Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie - Zellulosenitrat (Zellulose-Ester), kariert, einzeln steril verpackt
Marke: Sartorius
110.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Sterile, einzeln verpackte Filter sind aufgrund ihrer Vorteile für den Anwender längst zum Maßstab für die routinemäßige mikrobiologische Qualitätskontrolle geworden. Sie sind vorsterilisiert, gebrauchsfertig und sparen Vorbereitungszeit. Da sie einzeln verpackt sind, können die restlichen Filter in der geöffneten Packung nicht kontaminiert werden. Sie sind GLP-konform, wobei auf jeden einzelnen Umschlag eine Filterkennung und eine Chargennummer aufgedruckt sind, was den Bau einer neuen Verpackungsmaschine mit hochmoderner Stempeltechnik erforderlich machte. Jede Membrane wird auf ihre Unversehrtheit geprüft, ist korrekt und verrutschungssicher unter der Randversiegelung positioniert, hat einen perfekten Rasterdruck und ist frei von Partikeln. Jeder Umschlag wird auf lesbare Beschriftung geprüft,. Diese Membranfilter entsprechen den folgenden Normen: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780. Darüber hinaus wurden sie speziell für den gleichzeitigen Einsatz mit Sartorius Nährstoff-Padsets nach vielen internationalen Vorschriften und Empfehlungen hergestellt: Internationale Pharmakopöen, DIN- und ISO-Normen, die American Standards for Water and Foods, Mineralwasserrichtlinien, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA. Alle Membranen bestehen aus Cellulosenitrat (Celluloseester), einem Material, das eine effektive Retention bei hohen Fließgeschwindigkeiten und optimales Koloniewachstum gewährleistet. Das aufgedruckte Raster teilt die Filterfläche in 130 Quadrate mit je 3.1 × 3.1 mm auf, die insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und bei Mikrokolonien die Zählung erleichtern, jedoch nicht das Wachstum beeinflussen. Die verschiedenen Filterfarben bieten den bestmöglichen Kontrast zu den Kolonien oder Partikeln.
- Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- Als Hochdurchflussmembranen erhältlich
- Zertifizierte Qualität
- Gammabestrahlt, 25 kGray
Spezifikation
Weiß | |
1,2 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
47 mm |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz |
Sicherheit und Handhabung
- filterS,MEMBRANE DISC STERILE WHITE
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose