missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Schnellbetriebsbürette 15ml, Teilung 0,1ml kompl. mit 500ml PE-Flasche, Fuß
Marke: Witeg™ 3 312 015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15400kg
Spezifikation
15 ml | |
0,1 mL | |
Blau | |
Automatische Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Borosilikatglas | |
PE-Reservoir und stabiler Sockel | |
±0,1 mL | |
Klasse B |