missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Halbautomatischer Tischautoklav

Artikelnummer. 10584453
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
23L
62L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10584453 23L 1 Stück
10223373 62L 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10584453

Marke: Advantage-Lab™ AL0203100

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Für die Sterilisation von
Flüssigkeiten wie Nährmedien und Pufferlösungen
Festkörpern wie Pipetten, Röhrchen und Filtern
Glas- und Kunststoffartikeln
Abfällen
Eigenschaften
Die hitzefeste Kunststoffabdeckung am Deckel schützt vor Kontakt mit heissen Teilen und vor Verbrennungen
Der druckabhangige Türverschluss lässt sich nicht öffnen, wenn die Kammer unter Druck steht
Das Sterilisationsprogramm kann nur bei korrekt verschlossener Tür gestartet werden
Bei Übertemperatur werden die Heizelemente automatisch abgeschaltet
Vor Überdruck schützt ein Überdruckventil
Steuerpanele halbautomatisch, elektromechanische Regelung
Volumen: 23L
Heizung: 2200 W
B/T/H: 365/510545mm
Netzanschluss: 230, 50 V, Hz
Gewicht: 48kg

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 23L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.