missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Halbautomatischer Tischautoklav
5724.60 € - 10181.18 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10584453
|
Advantage-Lab™
AL02-03-100 |
23L |
5724.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10223373
|
Advantage-Lab™
AL02-11-100 |
62L |
10181.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für die Sterilisation vonFlüssigkeiten wie Nährmedien und Pufferlösungen
Festkörpern wie Pipetten, Röhrchen und Filtern
Glas- und Kunststoffartikeln
Abfällen
Eigenschaften
Die hitzefeste Kunststoffabdeckung am Deckel schützt vor Kontakt mit heissen Teilen und vor Verbrennungen
Der druckabhangige Türverschluss lässt sich nicht öffnen, wenn die Kammer unter Druck steht
Das Sterilisationsprogramm kann nur bei korrekt verschlossener Tür gestartet werden
Bei Übertemperatur werden die Heizelemente automatisch abgeschaltet
Vor Überdruck schützt ein Überdruckventil
Steuerpanele halbautomatisch, elektromechanische Regelung
Volumen: 62L
Heizung: 4000 W
B/T/H: 660/695/525mm
Netzanschluss: 380-400, 50 V, Hz
Gewicht: 80kg