missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Septen und Stopfen für Bördelkappen
45.00 € - 46.00 €
Spezifikation
Septum | Septen N 20 |
---|---|
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 3 mm |
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10351052
|
Macherey-Nagel™
70278 |
Silikon, PTFE | Beige, Weiß |
45.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10711982
|
Macherey-Nagel™
702D20TB |
Butyl, PTFE | Dunkelgrau |
46.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Specifications
Septen N 20 | |
100/Packung | |
3 mm |