missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für eVol™ und eVol™ NMR 5 µl-Spritzen
Ersatznadel mit konischer Spitze zur Verwendung mit 5 uL NMR-Spritzen.
46.60 € - 75.00 €
Spezifikation
Material | Stainless Steel |
---|---|
Produkttyp | Ersatznadel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | eVol NMR-Spritze (5 μl) |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15218593
|
Trajan™
036922 |
0.5 mm | 25 G |
46.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12917606
|
Trajan™
036912 |
0.72 mm | 22 G |
50.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12927606
|
Trajan™
036914 |
0.72 mm | 23 G |
50.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12937606
|
Trajan™
036916 |
0.5 mm | 25 G |
75.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12947606
|
Trajan™
036918 |
0.47 mm | 26 G |
75.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge und Außendurchmesser auswählen
Spezifikation
Stainless Steel | |
Ersatznadel | |
eVol NMR-Spritze (5 μl) |