Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschläuche aus Silikon
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche in Vakuumqualität sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3110612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.45800kg
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
- Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
6 mm | |
25 m | |
Transparent |
12 mm | |
3 mm |