missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Obermeier™ Niedrigviskose Silikonpaste

Artikelnummer. 10242331
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
35 g
Artikelnummer. Menge
10242331 35 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10242331

Marke: Obermeier™ 800000116

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vielseitig einsetzbare Paste. Temperaturfest, wetterbeständig, strahlen- und wasserfest. Beständig gegen Wasserdampf, Schwefeldioxid, verdünnte Säuren und Laugen. Physiologisch indifferent und hautfreundlich. Geprüft nach DIN 51376 und DIN 51794. Temperaturbeständig von -50 bis +200°C, pH neutral. Dichtend bis 10-4 mbar. Einsetzbar als Gleitmittel, Hydrophobierungsmittel, Dichtungsmittel und Trennmittel.
Packung á 35 g.
Beschreibung: Niedrigviskos

Spezifikation

Produkttyp Schwach zähflüssiges Fett
Format Paste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Als Schmiermittel, Hydrophobierungsmittel, Dichtmittel und Trennmittel verwendbar
Zertifizierung/Konformität DIN 51376, DIN 51794
Menge 35 g
Temperatur (metrisch) -50 bis 200 °C
Gewicht (metrisch) 35 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.