missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi

Artikelnummer. 30306742
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
10,5mm
14mm
21mm
29mm
47mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom unitSize
30306742 3,5mm 100 Stück
10189980 10,5mm 1 Stück
10281631 14mm 1 Stück
10373761 29mm -
10799691 3,5mm 1 Stück
10282061 47mm 1 Stück
10098640 21mm 1 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306742

Marke: Deutsch Neumann™ 1010503

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.

  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar

Spezifikation

Diameter (Metric) Bottom 3,5mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 6,5mm
Material Silikon
Produkttyp Tapered Stopper
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.