missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
12,5mm
17mm
23mm
31mm
36mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12-871
- Hitzebeständig bis zu 200 °C
- Durometer 50 Shore A
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Menge | Je 1 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Diameter (Metric) Bottom | 36mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 44mm |
| Material | Silikonkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur