missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi Silikonschläuche

Artikelnummer. 16813983
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
16813983 0,5 mm -
16823983 0,8 mm 1 Stück
16833983 1,6 mm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16813983

Marke: Ibidi 10840

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Silicone Tubing is a flexible, biocompatible silicone tube.

  • Flexible
  • sterilized

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.08 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Sterilität Steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.