missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silbersulfatlösung
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Spezifikation
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silbersulfat 10 g/l Lösung
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: silver sulphate, sulphuric acid
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'