missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Flaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Beschreibung
- PH35 neck
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 mL (8.5 oz.) |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Dispensierung durch den Verschluss | No |
Produkttyp | Flasche |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8.5 oz. |
Farbe | Clear |
Material | Borosilikatglas |
Verpackung | 60 Pk. |
Menge | 60 Pk. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'