missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hilgenberg™ Pasteurpipetten aus Kalknatronglas
138.00 € - 149.00 €
Spezifikation
Material | Kalk-Natron-Glas |
---|---|
Spitzenform | Öffnen |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Typ | Pasteur-Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10656772
|
Hilgenberg™
3150101 |
2 ml | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10534131
|
Hilgenberg™
3150102 |
2 ml | 230 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Kalk-Natron-Glas | |
Öffnen | |
2 ml | |
Pasteur-Pipette |