missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Soda Lime Glass Sample Vial

Artikelnummer. 10294542
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10294542 2.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10294542 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. 0425.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Soda Lime Glass
Volumen (metrisch) 2.5 mL
Enthält Lupolen Stopper
Höhe (metrisch) 50 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.