missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumcarbonat, 99.5%, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
36.38 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
Spezifikation
Siedepunkt | 1600.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium carbonate |
Schmelzpunkt | 851.0°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Feines granulares Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Strukturformel | Na2CO3 |
Merck Index | 15, 8731 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'