missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumfluorid, Pulver, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumfluorid |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 41.99 |
Güte | USP |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.78 kg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'