missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Hydroxide, ≥99% p.a. ISO, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 14 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 2.13g/cm3 |
| Menge | 1 kg |
| Geruch | Odorless |
| Physikalische Form | Fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur