missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriummethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Sodium methanesulfonate is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriummethansulfonat wird als nicht-steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Hexan, Benzol, Methylcyclopentan, Toluol, O-Chlortoluol und Ethyldisulfid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriummethansulfonat wird als nicht-steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Hexan, Benzol, Methylcyclopentan, Toluol, O-Chlortoluol und Ethyldisulfid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium methanesulfonate |
Geruch | Odorless |
Strukturformel | CH3SO3Na |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ether,hexane,benzene,methylcyclopentane,toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide. |
Formelmasse | 118.09 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'