missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ X6 BRASS PADLOCK 49MM SS SHAC
Marke: Brady™ 805830
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40700kg
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser | |
Messing | |
7,0 mm | |
73 mm | |
Edelstahl | |
6/Packung | |
49 mm |
Chrome | |
Messingvorhängeschlösser | |
49,00 x 73,00 mm | |
27,0 mm | |
5 | |
49 mm |