missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Gummistopfen ohne Löcher, massiv
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
10,5mm
12mm
17mm
21mm
26mm
29mm
41mm
47mm
50,5mm
64,5mm
79mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Menge | 1/Packung |
| Diameter (Metric) Bottom | 47mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 55mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Gummistopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur