missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-645 aus Nitril
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitrile |
Stulpenmaterial | Nitrile |
Cut Resistance Rating | Level - 0 |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Produkttyp | Immersion Gloves |
Modell | 37-645 |
Dicke (metrisch) | 0.28 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Green |
Art der Handschuhstulpe | Gauntlet |
Auskleidungsmaterial | Unflocked |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'