missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm Vertikaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSV 1100 mit B400-Regler
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln. Verschiedene Arbeitsröhrchen können bequem ausgetauscht werden (z. B. Arbeitsröhrchen aus verschiedenen Materialien).
Marke: Nabertherm RI251B2AN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 36.00000kg
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1100 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Typ-N-Thermoelement
- Rahmen für vertikale Anwendung
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
- Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- RSV: Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Ofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Up to 1100°C | |
590 x 545 x 1225 mm | |
50 mm |
B400 | |
500 mm | |
36 kg |