missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lotz Lagertechnik™ Stapelhocker, Buche, Gestell schwarz, 580 mm
Marke: Lotz Lagertechnik™ 325802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg
Beschreibung
Strapazierfähiger PU Schaum oder Buche Schichtholz. Stabiles Stahlrohrgestell ohne Sitzhöheneinstellung.Sitzhöhe 580mm
Sitzhöhe 500mm
Beschreibung: Buche, Gestell schwarz, Sitzhöhe 580mm
Spezifikation
580 mm | |
350 mm | |
Buche |