Learn More
De Buyer™ Edelstahl-Backblech
Verwenden Sie dieses De Buyer™ Culinary Tray aus Edelstahl mit geraden Kanten zum Backen, Präsentieren und Lagern von Lebensmitteln. Das Tablett ist robust, stabil und unverformbar und hat eine spiegelnde Oberfläche.
Marke: De Buyer™ 332065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.87000kg
Beschreibung
- 1 mm dick
- Spiegelähnliche Oberfläche
- Kann mit einer Silikonmatte oder Backpapier für Kaltumformen (leichteres Entfernen aus der Form) und Kochen verwendet werden
- Bietet Halt für Buyer Metallformen, Ringe und Rahmen
- Beständig gegen sehr niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
Spezifikation
400 x 300 mm | |
20 mm | |
Edelstahl | |
300 mm | |
Rectangular |
400 x 300 x 20 mm | |
400 mm | |
Tray | |
Je 1 | |
1 mm |