missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Doppellöffel aus Edelstahl
8.75 € - 11.70 €
Spezifikation
Menge | 1 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Spatel mit zwei Löffelenden |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10585482
|
Usbeck Laborgeraete™
3352 |
150 mm |
8.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10340942
|
Usbeck Laborgeraete™
3354 |
210 mm |
11.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
1 Packungen | |
Spatel mit zwei Löffelenden | |
Edelstahl |