missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blanco™ Gastronorm Behälter aus Edelstahl

In Deutschland in vielen unterschiedlichen Größen und Tiefen hergestellt. Blanco™ Gastronorm Edelstahlbehälter sind spülmaschinengeeignete, stapelbare Behälter aus Edelstahl AISI 304. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden, von der Gastronomie bis hin zur Warenlagerung.

Marke:  Blanco™ 1550573

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11963214

  • 55.44 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Gastronorm Behälter aus Edelstahl zeichnen sich durch hervorragende Stabilität dank umlaufender Randprägung aus. Diese robusten und formstabilen Behälter sind leicht zu reinigen und bieten dank der glatten und porenfreien Oberfläche eine optimale Hygiene.

  • Erstklassige, korrosionsbeständige Ausführung mit gratfreien Kanten
  • Temperaturbeständig von −40 bis +280 °C
  • Aus geschmacks- und geruchsneutralem Edelstahl (AISI 304)
  • Die exakte Eckausführung und der Stapelkragen verhindern das Verklemmen und Verkeilen beim Stapeln

Gastronorm Behälter können auf unterschiedliche Weise gestapelt und kombiniert werden. Standardgrößen:

  • GN 2/1: 650 x 530 mm (B x H)
  • GN 1/1: 530 x 325 mm (B x H)
  • GN 1/2: 325 x 265 mm (B x H)
  • GN 1/4: 265 x 162 mm (B x H)
  • GN 2/3: 354 x 325 mm (B x H)
  • GN 1/3: 325 x 176 mm (B x H)
  • GN 1/6: 176 x 162 mm (B x H)
Spezifikation

Spezifikation

Gastronorm-Behälter
Europäische Norm EN 631:
265 mm
GN 1/4
1,7 l
Edelstahl (304)
65 mm
Je 1
−40 °C bis 280 °°C.
162 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote