Learn More
Blanco™ Gastronorm Behälter aus Edelstahl
In Deutschland in vielen unterschiedlichen Größen und Tiefen hergestellt. Blanco™ Gastronorm Edelstahlbehälter sind spülmaschinengeeignete, stapelbare Behälter aus Edelstahl AISI 304. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden, von der Gastronomie bis hin zur Warenlagerung.
Marke: Blanco™ 1550591
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.35000kg
Beschreibung
Gastronorm Behälter aus Edelstahl zeichnen sich durch hervorragende Stabilität dank umlaufender Randprägung aus. Diese robusten und formstabilen Behälter sind leicht zu reinigen und bieten dank der glatten und porenfreien Oberfläche eine optimale Hygiene.
- Erstklassige, korrosionsbeständige Ausführung mit gratfreien Kanten
- Temperaturbeständig von −40 bis +280 °C
- Aus geschmacks- und geruchsneutralem Edelstahl (AISI 304)
- Die exakte Eckausführung und der Stapelkragen verhindern das Verklemmen und Verkeilen beim Stapeln
Gastronorm Behälter können auf unterschiedliche Weise gestapelt und kombiniert werden. Standardgrößen:
- GN 2/1: 650 x 530 mm (B x H)
- GN 1/1: 530 x 325 mm (B x H)
- GN 1/2: 325 x 265 mm (B x H)
- GN 1/4: 265 x 162 mm (B x H)
- GN 2/3: 354 x 325 mm (B x H)
- GN 1/3: 325 x 176 mm (B x H)
- GN 1/6: 176 x 162 mm (B x H)
Spezifikation
Gastronorm-Behälter | |
Europäische Norm EN 631: | |
530 mm | |
GN 1/1 | |
20 l |
Edelstahl (304) | |
150 mm | |
Je 1 | |
−40 °C bis 280 °°C. | |
325 mm |