missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Hot Plate, 60°C to 260°C, Stainless Steel

Artikelnummer. 13434406
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
380 x 333 x 65 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13434406

Marke: Carl Roth™ NA86.1

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Shape: Square; Size: 80 to 200 mm dia.

Spezifikation

Deckplattenmaterial Stainless Steel
Größe 80 to 200 mm dia.
Temperatur (metrisch) 60°C to 260°C
Höhe (metrisch) 65 mm
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (metrisch) 333 mm
Wirkleistung 2200 w
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Form Square
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Abmessungen (L x B x H) 380 x 333 x 65 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt